URMET SPA - UTD1093/081M TELECAMERA IP H264 480TVL - 1093/081M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Mit Objektiv - nein
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Protokoll - TCP/IP
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Packung
1 ST
EAN
8021156039845
Artikelnummer
UTD1093/081M
Herstellernummer
1093/081M
Hersteller
UTD
Ausführung:
Standard (fest)
Mit Objektiv:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Protokoll:
TCP/IP
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Bildsystem:
PAL
Mit Infrarot-Lampe:
nein
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Höhe:
110 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
100 mm


