URMET SPA - UTD1092/400H MONITOR TEST AHD - 1092/400H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - schwarz
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 4.3 inch
Rack-Montage möglich - nein
Breite - 120 mm
Höhe - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
8021156061778
Artikelnummer
UTD1092/400H
Herstellernummer
1092/400H
Hersteller
UTD
Gehäusefarbe:
schwarz
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
4.3 inch
Rack-Montage möglich:
nein
Breite:
120 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
40 mm
Monitor LCD 4.3" per test TVCC. Schermo 4,3” 16/9 LCD Colore. Ingresso video BNC: 1080P/720P/CVBS. Ingresso alimentazione USB: 5Vcc. Risoluzione: 480x272. Batteria interna: 3,7V; 1000 mAh ioni di litio tipo BP-6M. Adattatore di alimentazione: input 100÷240V – 50/60Hz - 0.15A – output 5V/1A. Temperatura di utilizzo: -10+45°c. Dimensioni (L x H x P): 120 x 80 x 40 mm. Peso: 150 g.


