Startseite

URMET SPA - UTD1092/270 MINIDOME 3.6MM AHD - 1092/270

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1092/270 MINIDOME 3.6MM AHD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 1

  • Protokoll - analog

  • Bildsystem - PAL

  • Mit Videobewegungsmelder - nein

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156056569

Artikelnummer

UTD1092/270

Herstellernummer

1092/270

Hersteller

UTD

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

1

Protokoll:

analog

Bildsystem:

PAL

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

weiß

Durchmesser:

145 mm

Höhe:

60 mm

Ball camera ottica 3,6mm con filtro IR CUT. • Sensore: 1/4" OV Sony Cmos Sensor • Sensibilità minima: 0.02 Lux F2 • Ottica: 3,6mm • Risoluzione: AHD 720P • Numero di LED: 24 • Filtro IR Cut meccanicamente removibile • Alimentazione: 12 Vcc • Grado di protezione: IP66