URMET SPA - UTD1092/257HZ TELECAMERA COMPATTA AHD 1080P - 1092/257HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2
Protokoll - analog
Bildsystem - PAL
Mit Infrarot-Lampe - ja
Mit Videobewegungsmelder - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156061419
Artikelnummer
UTD1092/257HZ
Herstellernummer
1092/257HZ
Hersteller
UTD
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Protokoll:
analog
Bildsystem:
PAL
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
weiß
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
165 mm


