Startseite

URMET SPA - UTD1092/252H TEL.COMP.1080P 5-50MM IR CUT - 1092/252H

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1092/252H TEL.COMP.1080P 5-50MM IR CUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2

  • Protokoll - analog

  • Bildsystem - PAL

  • Mit Infrarot-Lampe - ja

  • Mit Videobewegungsmelder - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156058891

Artikelnummer

UTD1092/252H

Herstellernummer

1092/252H

Hersteller

UTD

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Protokoll:

analog

Bildsystem:

PAL

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

weiß

Höhe:

70 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

255 mm

Telecamera compatta ottica 5-50mm. • Sensore: 1/2.8” Sony CMOS • Sensibilità: Colore: 0.3Lux, B/N: 0.1lux Colore DSS: 0.0005lux, BN DSS: 0.0002lux • Filtro IR Cut meccanicamente removibile • Alimentazione: 12 Vcc • Varifocal f5-50mm Zoom ottico 10X • Risoluzione: AHD 1080P / 720P • Funzioni: menù OSD, Privacy Zone, Motion Detection 2DNR (riduzione digitale del rumore), DWDR (Digital Wide Dynamic Range), IR SMART, Zoom elettronico, Autofocus • OSD COAX UTC – gestione del menù OSD della telecamera direttamente da DVR con cavo Coax (solo con risoluzione 1080P) • Compatibile con junction box cod. 1092/148