URMET SPA - UTD1092/221M BULLET AHD HI 2.8-12 - 1092/221M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 2.8...12 mm
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Bildsystem - PAL
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8021156061723
Artikelnummer
UTD1092/221M
Herstellernummer
1092/221M
Hersteller
UTD
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
2.8...12 mm
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Bildsystem:
PAL
Farbe:
weiß
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
4
Mit Objektiv:
ja
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Mit Videobewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Leistungsaufnahme:
3.96 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Höhe:
75 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
230 mm
Protokoll:
analog


