URMET SPA - UTD1092/150 BALL CAM.D&N 3,6MM 1000TVL - 1092/150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Mit Objektiv - ja
Brennweitengröße - 3.6...3.6 mm
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Protokoll - analog
Packung
1 ST
EAN
8021156055470
Artikelnummer
UTD1092/150
Herstellernummer
1092/150
Hersteller
UTD
Ausführung:
Standard (fest)
Mit Objektiv:
ja
Brennweitengröße:
3.6...3.6 mm
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Protokoll:
analog
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Bildsystem:
PAL
Mit Infrarot-Lampe:
nein
Mit Videobewegungsmelder:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Leistungsaufnahme:
0 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Höhe:
90 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
120 mm


