URMET SPA - UTD1092/146 MINIDOME D&N 4-9MM 600TVL - 1092/146

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8021156049240
Artikelnummer
UTD1092/146
Herstellernummer
1092/146
Hersteller
UTD
Farbe:
weiß
Minidome antivandalo con illuminazione IR LED e risoluzione media di 600 linee. La telecamera è dotata di ottica varifocal da 4-9mm manuale. L’accensione dei LED IR per la visione notturna avviene per mezzo di un sensore CDS che rileva le condizioni di scarsa luminosità. Dotata di menù OSD per una regolazione completa dei parametri. Si contraddistingue per la risoluzione di 600TVL e per la presenza del menu OSD. Si evidenzia la funzione speciale di compensazione della luce sulla area selezionata in modalità notte della luce IR (utile quando l’area da riprendere risulta sovraesposta dall’illuminazione dei LED IR),Sensore CCD 1/3'' (Sony Super HAD);Risoluzione: 600 linee TVL;Ottica: Varifocal 4-9mm;Numero di LED: 30;SMART IR;Filtro rumore 2D;Menù OSD;8 Privacy Zones;Motion Detector: 4 aree ;Mirror/Flip;Grado di protezione: IP65;Alimentazione: 12Vcc;Alimentatore consigliato: 1092/801


