Startseite

URMET SPA - UTD1092/142B BALL CAM.D&N 2.8-12MM 700TVL - 1092/142B

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1092/142B BALL CAM.D&N 2.8-12MM 700TVL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Protokoll - analog

  • Bildsystem - PAL

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - weiß

  • Durchmesser - 119 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156054169

Artikelnummer

UTD1092/142B

Herstellernummer

1092/142B

Hersteller

UTD

Protokoll:

analog

Bildsystem:

PAL

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

weiß

Durchmesser:

119 mm

Höhe:

84 mm

Minidome antivandalo con illuminazione IR LED e alta risoluzione di 700 linee. La telecamera è dotata di ottica varifocal da 2,8-12mm. L’accensione dei LED IR per la visione notturna avviene per mezzo di un sensore CDS che rileva le condizioni di scarsa luminosità. La telecamera non necessita di regolazioni esterne ad eccezione della lunghezza focale e del focus. La telecamera è dotata di case antivandalo resistente agli urti.