URMET SPA - UTD1092/134 MINICAMERA MONT. ANGOLO - 1092/134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Mit Objektiv - ja
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Protokoll - analog
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Packung
1 ST
EAN
8021156041374
Artikelnummer
UTD1092/134
Herstellernummer
1092/134
Hersteller
UTD
Ausführung:
Standard (fest)
Mit Objektiv:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Protokoll:
analog
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Bildsystem:
PAL
Mit Infrarot-Lampe:
nein
Mit Videobewegungsmelder:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Leistungsaufnahme:
0 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Höhe:
120 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
105 mm


