Startseite

URMET SPA - UTD1092/121 TELECAMERA D&N 540TVL 12VCC - 1092/121

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1092/121 TELECAMERA D&N 540TVL 12VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Mit Objektiv - ja

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

  • Protokoll - analog

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156044788

Artikelnummer

UTD1092/121

Herstellernummer

1092/121

Hersteller

UTD

Ausführung:

Standard (fest)

Mit Objektiv:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Protokoll:

analog

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Bildsystem:

PAL

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Leistungsaufnahme:

0 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Höhe:

90 mm

Breite:

185 mm

Tiefe:

80 mm

Telecamera day-night 540 TVL con circuito di compensazione controluce, controllo di guadagno e autoshutter. Sensore: CCD 1/3” Sony Super HAD. Sensibilità minima: 0.5 Lux. Risoluzione: 540 linee TVL. Alimentazione:12Vcc ~24 Vca. Alimentatore consigliato: 1092/801. Obiettivo escluso. Questa telecamera è particolarmente indicata per tutte le installazioni per le quali si richiedono flessibilità di esercizio ed economicità di sistema.