Startseite

URMET SPA - UTD1092/002A TELECAMERA B/N 420TVL 230VCA - 1092/002A

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1092/002A TELECAMERA B/N 420TVL 230VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bildsystem - sonstige

  • Eigenschaft Bildsystem - schwarz/weiß

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 62 mm

  • Breite - 121 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156034178

Artikelnummer

UTD1092/002A

Herstellernummer

1092/002A

Hersteller

UTD

Bildsystem:

sonstige

Eigenschaft Bildsystem:

schwarz/weiß

Farbe:

schwarz

Höhe:

62 mm

Breite:

121 mm

Tiefe:

60 mm

Telecamera monocromatica a risoluzione standard, 12Vcc Tra i punti tecnici salienti si segnalano la facile ed intuitiva configurazione di taratura, la risoluzione di 420 linee TVL e prestazioni qualitativamente elevate rispetto alla fascia di gamma in cui il prodotto in cui si colloca.

Ein URMET SPA Produkt

Entdecken Sie die URMET SPA-Serie