URMET SPA - UTD1090/817 STAFFA P/CUSTODIE 1090 + SNODO - 1090/817

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Monitor
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 5 kg
Breite - 75 mm
Höhe - 115 mm
Packung
1 ST
EAN
8021156022953
Artikelnummer
UTD1090/817
Herstellernummer
1090/817
Hersteller
UTD
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
5 kg
Breite:
75 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
285...285 mm
Farbe:
grau
STAFFA PER CUSTODIE. Da utilizzare con le custodie Sch. 1090/820-821-822. Portata: 15Kg, 2 gradi di libertà, peso: 0,5Kg.


