URMET SPA - UTD1090/809 KIT CUSTODIA 300MM - 1090/809

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Heizung - ja
Farbe - grau
Mit Befestigungsmaterial - ja
Verdeckte Kabelführung - nein
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
8021156027170
Artikelnummer
UTD1090/809
Herstellernummer
1090/809
Hersteller
UTD
Mit Heizung:
ja
Farbe:
grau
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Verdeckte Kabelführung:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
105 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
315 mm
Umgebungstemperatur:
-20...45 °C
Kit custodia da esterno, 300mm, Buiding&Retail, IP55