URMET SPA - UTD1090/730 DISTRIBUTORE VIDEO MINIATURIZZ - 1090/730

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - in Abzweigkasten
Anzahl der Ausgänge - 4
Anzahl der Eingänge - 1
Höhe - 28 mm
Breite - 96 mm
Packung
1 ST
EAN
8021156022786
Artikelnummer
UTD1090/730
Herstellernummer
1090/730
Hersteller
UTD
Montageart:
in Abzweigkasten
Anzahl der Ausgänge:
4
Anzahl der Eingänge:
1
Höhe:
28 mm
Breite:
96 mm
Tiefe:
65 mm
Distributore video miniaturizzato, 1 ingr/4 out.- Viene usato per distribuire il segnale video proveniente da una telecamera, sino a un massimo di 4 monitori. Essendo di ridotte dimensioni può essere installato a muro o all’interno di una scatola di derivazione. Deve essere alimentato tramite l’alimentatore 1090/728 usando l’uscita 12 Vcc senza adattatore - Alimentazione: 15 Vcc 30 mA - Collegamenti: non richiede connettori BNC - Dimensioni: 96 (L) x 28 (H) x 65 (P) mm


