Startseite

URMET SPA - UTD1090/552 OTTICA VARIF.IR.2.8-12MM DC - 1090/552

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1090/552 OTTICA VARIF.IR.2.8-12MM DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Brennweite - variabel

  • Motorzoom - nein

  • Brennweitengröße - 2.8...12 mm

  • Steuerung der Blende - DC

  • Objektiv-Anschluss - 8,5 mm (1/3 Zoll)

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156036646

Artikelnummer

UTD1090/552

Herstellernummer

1090/552

Hersteller

UTD

Brennweite:

variabel

Motorzoom:

nein

Brennweitengröße:

2.8...12 mm

Steuerung der Blende:

DC

Objektiv-Anschluss:

8,5 mm (1/3 Zoll)

SELETTORE CICLICO (8 INGRESSI). Permette il monitoraggio di 8 telecamere da una stazione di sorveglianza. La visualizzazione su monitor avviene tramite selezione di una delle telecamere (HOME) o tramite sequenza ciclica automatica delle telecamere abilita