URMET SPA - UTD1090/549 OTTICA VARIFOCAL 2.8-6MM DC - 1090/549

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Brennweite - variabel
Motorzoom - nein
Brennweitengröße - 2.8...6 mm
Steuerung der Blende - DC
Objektiv-Anschluss - 8,5 mm (1/3 Zoll)
Packung
1 ST
EAN
8021156036653
Artikelnummer
UTD1090/549
Herstellernummer
1090/549
Hersteller
UTD
Brennweite:
variabel
Motorzoom:
nein
Brennweitengröße:
2.8...6 mm
Steuerung der Blende:
DC
Objektiv-Anschluss:
8,5 mm (1/3 Zoll)
OBIETTIVO VARIFOCAL (5ö100 mm) CON IRIS MANUALE E LENTE ASFERICA. Adatto per installazioni in ambienti dove la luminosità è fissa o poco variabile. Caratteristiche: lunghezza focale: 5ö100 mm, angolo di ripresa orizzontale: 3ø ö 40ø, regolazione iris: F1


