Startseite

URMET SPA - UTD1088/50 RICEVENTE 868MHZ P/BUS 2 FILI - 1088/50

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1088/50 RICEVENTE 868MHZ P/BUS 2 FILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Max. Anzahl der Türen - 1

  • Leseverfahren - Code

  • Montageart - Aufputz

  • Standalone - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156075584

Artikelnummer

UTD1088/50

Herstellernummer

1088/50

Hersteller

UTD

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Max. Anzahl der Türen:

1

Leseverfahren:

Code

Montageart:

Aufputz

Standalone:

ja

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Betriebsspannung DC:

0...0 V

Vernetzbar:

nein

PC-Anbindung:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Signalausgabe:

sonstige

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-20...60 °C

Ausführung:

Kontrolleinheit

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Breite:

91 mm

Höhe:

155 mm

Tiefe:

34 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Leistungsaufnahme:

0 W

Il modulo Radio RF 868MHZ collegato con Bus 2 Smart alla centrale Transit+ o Ipassan permette di aprire il varco con un radiocomando. Il dispositivo è predisposto per il collegamento di un loop detector per rilevare il passaggio di un' auto.