Startseite

URMET SPA - UTD1088/5 CENTRALE IPASSAN 4 VARCHI POE - 1088/5

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1088/5 CENTRALE IPASSAN 4 VARCHI POE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Standalone - ja

  • Vernetzbar - ja

  • PC-Anbindung - ja

  • Max. Anzahl der Türen - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156076420

Artikelnummer

UTD1088/5

Herstellernummer

1088/5

Hersteller

UTD

Ausführung:

Kontrolleinheit

Standalone:

ja

Vernetzbar:

ja

PC-Anbindung:

ja

Max. Anzahl der Türen:

4

Ausführung der Schnittstelle:

Bus-System

Leseverfahren:

Datenträger, biometrisch und Code

Signalausgabe:

Lichtsignal

Montageart:

DIN-Schiene

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Betriebsspannung DC:

0...0 V

Leistungsaufnahme:

0 W

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Betriebstemperatur:

-20...70 °C

Schutzart (IP):

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

234 mm

Höhe:

75.5 mm

Tiefe:

183 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

l sistema di controllo accessi IPassan è intelligente, semplice e all'avanguardia. È progettato specificamente per edifici residenziali e commerciali di medie e grandi dimensioni. Grazie alla memorizzazione di tutte le informazioni necessarie e all'intelligenza integrata, che consente il processo decisionale locale, l' unità di controllo IPassan garantisce il controllo degli accessi anche se il server è inattivo. La centrale gestisce 4 varchi/periferiche collegate con 2 fili e può arrivare fino a 6 varchi aggiungendo il modulo aggiuntivo porte. Indicatori LED che mostrano lo stato di tutti i lettori e relè Comunicazione IP e RS-485 protetta. Progettato per il montaggio a parete o per il montaggio su guida DIN standard.