URMET SPA - UTD1088/455 MODULO AGG IPASSAN 12 INPUT - 1088/455

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - Bus-System
Max. Anzahl der Türen - 0
Leseverfahren - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Standalone - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156076390
Artikelnummer
UTD1088/455
Herstellernummer
1088/455
Hersteller
UTD
Ausführung der Schnittstelle:
Bus-System
Max. Anzahl der Türen:
0
Leseverfahren:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Standalone:
nein
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Betriebsspannung DC:
0...0 V
Vernetzbar:
ja
PC-Anbindung:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Signalausgabe:
sonstige
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-20...50 °C
Ausführung:
sonstige
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Breite:
210 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
70 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Leistungsaufnahme:
0 W


