URMET SPA - UTD1088/451 MODULO IPASSAN 10 INPUT - 1088/451

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - Bus-System
Max. Anzahl der Türen - 10
Leseverfahren - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Standalone - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156076376
Artikelnummer
UTD1088/451
Herstellernummer
1088/451
Hersteller
UTD
Ausführung der Schnittstelle:
Bus-System
Max. Anzahl der Türen:
10
Leseverfahren:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Standalone:
nein
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Vernetzbar:
ja
PC-Anbindung:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Signalausgabe:
sonstige
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-20...50 °C
Ausführung:
Kontrolleinheit
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Breite:
210 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
145 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Leistungsaufnahme:
0 W


