URMET SPA - UTD1088/450 MODULO AGG.2 VARCHI IPASSAN - 1088/450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Standalone - nein
Vernetzbar - nein
PC-Anbindung - nein
Max. Anzahl der Türen - 2
Packung
1 ST
EAN
8021156076369
Artikelnummer
UTD1088/450
Herstellernummer
1088/450
Hersteller
UTD
Ausführung:
Kontrolleinheit
Standalone:
nein
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Max. Anzahl der Türen:
2
Ausführung der Schnittstelle:
Bus-System
Leseverfahren:
Datenträger, biometrisch und Code
Signalausgabe:
Lichtsignal
Montageart:
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Betriebsspannung DC:
12...12 V
Leistungsaufnahme:
0.96 W
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebstemperatur:
-20...70 °C
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
210 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
70 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


