Startseite

URMET SPA - UTD1088/42 PERIFERICA PROX MIFARE+ - 1088/42

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1088/42 PERIFERICA PROX MIFARE+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Berührungsschloss

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Aufputz

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156075713

Artikelnummer

UTD1088/42

Herstellernummer

1088/42

Hersteller

UTD

Ausführung:

Berührungsschloss

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Aufputz

Andere Bussysteme:

sonstige

Farbe:

schwarz

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Mit Busankopplung:

nein

Leistungsaufnahme:

0 W

Il modulo lettore per chiave di prossimita per il controllo accessi e impiegato nei sistemi Easy Door Control, Transit+ e Ipassan. Permette di aprire un varco utilizzando dei Tag Mifare Plus o Mifare. Il dispositivo e dotato di 3 led, il primo di color Blu per indicare "Unita operativa, il secondo di color Verde per indicare " Accesso consentito" ed infine il led di color Rosso per indicare "Accesso Non consentito". L'interfaccia Bluetooth e utilizzabile esclusivamente con il sistema Ipassan. Collegamento 2 fili. Colore nero.