URMET SPA - UTD1088/4 CENTRALE IPASSAN 4 VARCHI 12V - 1088/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - Bus-System
Max. Anzahl der Türen - 4
Leseverfahren - Datenträger, biometrisch und Code
Montageart - DIN-Schiene
Standalone - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156076413
Artikelnummer
UTD1088/4
Herstellernummer
1088/4
Hersteller
UTD
Ausführung der Schnittstelle:
Bus-System
Max. Anzahl der Türen:
4
Leseverfahren:
Datenträger, biometrisch und Code
Montageart:
DIN-Schiene
Standalone:
ja
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Betriebsspannung DC:
12...12 V
Vernetzbar:
ja
PC-Anbindung:
ja
Max. Teilnehmerzahl:
100000
Schutzart (IP):
sonstige
Signalausgabe:
Lichtsignal
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-20...70 °C
Ausführung:
Kontrolleinheit
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Breite:
234 mm
Höhe:
75.5 mm
Tiefe:
183 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Leistungsaufnahme:
0.96 W