URMET SPA - UTD1088/2 CENTRALE DOOR RECEIVER LIGHT - 1088/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Max. Anzahl der Türen - 2
Leseverfahren - Code
Montageart - Aufputz
Standalone - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156075669
Artikelnummer
UTD1088/2
Herstellernummer
1088/2
Hersteller
UTD
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Max. Anzahl der Türen:
2
Leseverfahren:
Code
Montageart:
Aufputz
Standalone:
ja
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12...24 V
Betriebsspannung DC:
12...24 V
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Max. Teilnehmerzahl:
5000
Schutzart (IP):
IP00
Signalausgabe:
ohne
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-20...60 °C
Ausführung:
Kontrolleinheit
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Breite:
120 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Leistungsaufnahme:
0 W


