URMET SPA - UTD1086/351 CILINDRO UE 51EXT-INT MODULARE - 1086/351

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Schlosskastens - Edelstahl
Grundfarbe - Edelstahl
Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts
Schwingrichtung nach DIN - nach außen schwingend
Ausführung - mechanisch
Packung
1 ST
EAN
8021156077205
Artikelnummer
UTD1086/351
Herstellernummer
1086/351
Hersteller
UTD
Werkstoff des Schlosskastens:
Edelstahl
Grundfarbe:
Edelstahl
Öffnungsrichtung nach DIN:
links/rechts
Schwingrichtung nach DIN:
nach außen schwingend
Ausführung:
mechanisch
Sicherung (Bedienung) von innen:
sonstige
Sicherung (Bedienung) von außen:
Schlüssel
Mit Sperrbügel:
nein
Mit Kette:
nein
Mit Sicherheitsschloss:
nein
Polizei-zertifiziert:
nein
Türdicke:
0...0 mm
Türflügelbreite:
0...0 mm
Dornmaß:
0...0 mm
Werkstoff des Fallenriegels:
Stahl
Werkstoff des Schließbolzens:
sonstige
Schlosssteuerung:
sonstige
Breite des Schlosskastens:
0 mm
Höhe des Schlosskastens:
0 mm
Tiefe des Schlosskastens:
0 mm


