Startseite

URMET SPA - UTD1086/331 CILINDRO UE 31EXT-INT MODULARE - 1086/331

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1086/331 CILINDRO UE 31EXT-INT MODULARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Schlosskastens - Edelstahl

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts

  • Schwingrichtung nach DIN - nach außen schwingend

  • Ausführung - mechanisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156077175

Artikelnummer

UTD1086/331

Herstellernummer

1086/331

Hersteller

UTD

Werkstoff des Schlosskastens:

Edelstahl

Grundfarbe:

Edelstahl

Öffnungsrichtung nach DIN:

links/rechts

Schwingrichtung nach DIN:

nach außen schwingend

Ausführung:

mechanisch

Sicherung (Bedienung) von innen:

sonstige

Sicherung (Bedienung) von außen:

Schlüssel

Mit Sperrbügel:

nein

Mit Kette:

nein

Mit Sicherheitsschloss:

nein

Polizei-zertifiziert:

nein

Türdicke:

0...0 mm

Türflügelbreite:

0...0 mm

Dornmaß:

0...0 mm

Werkstoff des Fallenriegels:

Stahl

Werkstoff des Schließbolzens:

sonstige

Schlosssteuerung:

sonstige

Breite des Schlosskastens:

0 mm

Höhe des Schlosskastens:

0 mm

Tiefe des Schlosskastens:

0 mm

Cilindro europeo con codolo, lunghezza esterna 31mm, dotato di distanziali. Da utilizzare con Gear 1086/22. Alta resistenza allo strappo, all’usura ed alla corrosione Dispone di perni sagomati per contrastare l’apertura mediante bumping. La confezione è composta da: - 5 chiavi padronali - 2 chiavi cantiere - 1 chiave one/off per disabilitare le chiavi da cantiere - 2 distanziali con spessore 5mm - Carta di sicurezza (con numero seriale del cilindro) - 1 vite - Istruzioni per l’uso