Startseite

URMET SPA - UTD1086/225 KIT GEAR PER CILINDRO UE - 1086/225

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1086/225 KIT GEAR PER CILINDRO UE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Schlosskastens - sonstige

  • Grundfarbe - Silber

  • Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts

  • Schwingrichtung nach DIN - nach innen schwingend

  • Ausführung - elektrisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156075812

Artikelnummer

UTD1086/225

Herstellernummer

1086/225

Hersteller

UTD

Werkstoff des Schlosskastens:

sonstige

Grundfarbe:

Silber

Öffnungsrichtung nach DIN:

links/rechts

Schwingrichtung nach DIN:

nach innen schwingend

Ausführung:

elektrisch

Sicherung (Bedienung) von innen:

sonstige

Sicherung (Bedienung) von außen:

sonstige

Mit Sperrbügel:

nein

Mit Kette:

nein

Mit Sicherheitsschloss:

nein

Polizei-zertifiziert:

nein

Il cilindro motorizzato, detto Gear, permette di rendere Smart la porta di ingresso di un'abitazione. Infatti, grazie all'interfaccia Bluetooth, la porta puo essere aperta da Smartphone utilizzando l'APP UrmetSclak. Il Gear e posizionato all'interno dell'abitazione ed e alimentato da 2 batterie ricaricabili, e utilizzato con cilindri europei e non elimina la chiave meccanica. Il Gear deve essere completato con un cilindro europeo. Il kit e composto da: - n. 1 cod. 1086/22 - Cilindro motorizzato Gear - n. 1 cod. 1086/25 - Kit accessori per cilindro europeo