URMET SPA - UTD1086/16 BRIDGE WIFI - 1086/16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - steuern/regeln
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle - Wi-Fi
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
EAN
8021156073696
Artikelnummer
UTD1086/16
Herstellernummer
1086/16
Hersteller
UTD
Funktion:
steuern/regeln
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Montageart:
Unterputz
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
27.5 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0


