URMET SPA - UTD1083/39 POSTO ESTER.AUDIO 2V CON TVCC - 1083/39

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - 2-Draht
Montageart - Aufputz
Modulare Bauweise - ja
Mit Infoschild - nein
Mit Abdeckung - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156066179
Artikelnummer
UTD1083/39
Herstellernummer
1083/39
Hersteller
UTD
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
Aufputz
Modulare Bauweise:
ja
Mit Infoschild:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Mit Kamera:
nein
Material Front:
Kunststoff
Farbe:
grau
Höhe:
90 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
25 mm


