URMET SPA - UTD1083/38 POSTO ESTERNO AUDIO 2VOICE - 1083/38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - 2-Draht
Montageart - Einbau
Modulare Bauweise - ja
Mit Infoschild - nein
Mit Abdeckung - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156064410
Artikelnummer
UTD1083/38
Herstellernummer
1083/38
Hersteller
UTD
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
Einbau
Modulare Bauweise:
ja
Mit Infoschild:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Mit Kamera:
nein
Material Front:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
90 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
25 mm


