Startseite

URMET SPA - UTD1083/28 ELEKTA STEEL 2VOICE - 1083/28

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1083/28 ELEKTA STEEL 2VOICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rufdisplay

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4200

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156074129

Artikelnummer

UTD1083/28

Herstellernummer

1083/28

Hersteller

UTD

Ausführung:

Rufdisplay

Installationstechnik:

2-Draht

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

4200

Bildsystem:

PAL

Farbe:

Edelstahl

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Gehäuse:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Enthält Tastenfeld:

ja

Anzahl der Benutzer:

4200

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

113 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

130 mm

Höhe:

310 mm

Tiefe:

50 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Inneneinsatz:

ja

Betriebsspannung:

48...48 V

Il modulo di chiamata digitale 2Voice su estetica Elekta Steel con frontale in acciao lucido e dotato di display a colori 3,5", tastiera digitale alfanumerica, telecamera a colori con illuminazione a led, repertorio elettronico dei nominativi, sensore diprossimita e lettore per chiavi di prossimita. Consente di chiamare gli utenti dell'installazione selezionando il nominativo nella rubrica in ordine alfabetico o digitando direttamente il codice utente da tastiera. E inoltre possibile aprire l'ingresso mediante digitazione di un codice personale dalla tastiera. Programmabile via bluetooth con dispositivi mobili Android.