Startseite

URMET SPA - UTD1083/20A ALIMENTATORE 2VOICE 110V-230V - 1083/20A

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1083/20A ALIMENTATORE 2VOICE 110V-230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 48 V

  • Montageart - sonstige

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Stromart - AC

  • Eingangsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156048076

Artikelnummer

UTD1083/20A

Herstellernummer

1083/20A

Hersteller

UTD

Ausgangsspannung:

48 V

Montageart:

sonstige

Installationstechnik:

1+n-System

Stromart:

AC

Eingangsspannung:

230 V

Alimentatore per il sistema 2Voice. Montaggio in barra DIN (10 moduli).