URMET SPA - UTD1083/14 MDC 2VOICE SINTHESI STEEL - 1083/14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rufdisplay
Installationstechnik - 2-Draht
Farbe - Edelstahl
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) - nein
Hörgerätekompatibel - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156055258
Artikelnummer
UTD1083/14
Herstellernummer
1083/14
Hersteller
UTD
Ausführung:
Rufdisplay
Installationstechnik:
2-Draht
Farbe:
Edelstahl
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Breite:
90 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
42 mm


