URMET SPA - UTD1074/20 ALIMENTATORE VIDEO VOP - 1074/20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Video
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Höhe - 180 mm
Breite - 90 mm
Tiefe - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
8021156018451
Artikelnummer
UTD1074/20
Herstellernummer
1074/20
Hersteller
UTD
Anwendung:
Video
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Höhe:
180 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
75 mm
Fornisce l'alimentazione per la parte video del sistema Bibus VOP
Ein URMET SPA Produkt
Entdecken Sie die URMET SPA-Serie


