Startseite

URMET SPA - UTD1072/19A POSTO EST.C/DIGITALIZZ.INTEGR. - 1072/19A

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1072/19A POSTO EST.C/DIGITALIZZ.INTEGR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 18

  • Modulare Bauweise - ja

  • Farbe - schwarz

  • Mit Infoschild - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156018604

Artikelnummer

UTD1072/19A

Herstellernummer

1072/19A

Hersteller

UTD

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

18

Modulare Bauweise:

ja

Farbe:

schwarz

Mit Infoschild:

ja

Mit Abdeckung:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Gestisce 18 pulsanti di base espandibili fino a 82 tramite i modulini opzionali 1038/17. Per installazioni Bibus fino a 3 postazioni di chiamata principali non necessita di nessun terminale di programmazione, per installazioni con più di 3 postazioni principali o con postazioni di chiamata secondarie occorre utilizzare il kit 1072/58

Ein URMET SPA Produkt

Entdecken Sie die URMET SPA-Serie