URMET SPA - UTD1072/17 MODULO DI CHIAMATA BIBUS - 1072/17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rufdisplay
Installationstechnik - Bus-System
Breite - 90 mm
Höhe - 180 mm
Tiefe - 42 mm
Packung
1 ST
EAN
8021156053896
Artikelnummer
UTD1072/17
Herstellernummer
1072/17
Hersteller
UTD
Ausführung:
Rufdisplay
Installationstechnik:
Bus-System
Breite:
90 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
42 mm
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Farbe:
Aluminium
Modulo funzionale per citofonia, marca URMET SPA, modello UTD1072/17 - MODULO DI CHIAMATA BIBUS


