URMET SPA - UTD1071/56 INTERFACCIA BUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Funk bidirektional - nein
Ausführung - RS-232
Montageart - REG
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8021156050550
Artikelnummer
UTD1071/56
Herstellernummer
1071/56
Hersteller
UTD
Bussystem KNX:
nein
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
RS-232
Montageart:
REG
Farbe:
weiß
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Mit Busankopplung:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Mit LED-Anzeige:
ja
Werkstoffgüte:
Duroplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Schutzart (IP):
IP40