Startseite

URMET SPA - UTD1071/55 INTERFACCIA DOMOTICA PER MODO - 1071/55

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1071/55 INTERFACCIA DOMOTICA PER MODO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156052943

Artikelnummer

UTD1071/55

Herstellernummer

1071/55

Hersteller

UTD

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Schutzart (IP):

IP41

Interfaccia dati per sistemi bus, marca URMET SPA, modello UTD1071/55 - INTERFACCIA DOMOTICA PER MODO