Startseite

URMET SPA - UTD1071/42 MODULO CONTROLLO 2 TAPPARELLE - 1071/42

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1071/42 MODULO CONTROLLO 2 TAPPARELLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Integrierte Zeitschaltuhr - nein

  • Geeignet für Regensensor - ja

  • Montageart - REG

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Windsensor - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156050512

Artikelnummer

UTD1071/42

Herstellernummer

1071/42

Hersteller

UTD

Integrierte Zeitschaltuhr:

nein

Geeignet für Regensensor:

ja

Montageart:

REG

Farbe:

grau

Geeignet für Windsensor:

ja

Zusammenstellung:

Basiselement

Mit Helligkeitssensoranschluss:

nein

Mit Glasbruchmelderanschluss:

nein

Mit Memory-Funktion:

ja

Mit Astro-Programm:

nein

Nebenstelleneingang:

nein

Aussperrsicherung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Zufallsgenerator:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoffgüte:

Duroplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Max. Schaltleistung:

920 W

Gangreserve:

0 h

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

60...60 Hz

Installabile su barra DIN, permette di gestire due motori distinti. Riceve in ingresso fase e neutro da un interruttore magnetotermico e comanda ogni motore tramite tre conduttori gestendone l’interblocco.