URMET SPA - UTD1068/906 KIT 1068 IMPIANTO AVANZATO - 1068/906

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ereignisspeicher - ja
Betriebsspannung - 230 V
Busfähig - ja
Mit Netzteil - ja
Notstromversorgung integriert - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156070466
Artikelnummer
UTD1068/906
Herstellernummer
1068/906
Hersteller
UTD
Ereignisspeicher:
ja
Betriebsspannung:
230 V
Busfähig:
ja
Mit Netzteil:
ja
Notstromversorgung integriert:
ja
Schnittstelle extern:
ja
Höhe:
280 mm
Breite:
435 mm
Tiefe:
325 mm
Il kit antintrusione è composto da:\n- n. 1 cod. 1068/010 - Centrale bus multifunzione a 10 ingressi espandibile a 66\n- n. 1 cod. 1068/021 - Tastiera di comando con display LCD\n- n. 1 cod. 1068/013 - Interfaccia IP ethernet e WiFi\n- n. 1 cod. 1068/458- Comunicatore telefonico GSM con sintesi vocale\n- n. 2 cod. 1033/132 - Rilevatore a doppia tecnologia\n- n. 2 cod. 1033/119 - Snodi per rilevatori a doppia tecnologia\n- n. 1 cod. 1033/414 - Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante\n- n. 1 cod. 1033/417 - Griglia di protezione