Startseite

URMET SPA - UTD1068/904 KIT 1068 IMPIANTO INTERMEDIO - 1068/904

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1068/904 KIT 1068 IMPIANTO INTERMEDIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ereignisspeicher - ja

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Busfähig - ja

  • Mit Netzteil - ja

  • Notstromversorgung integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156068326

Artikelnummer

UTD1068/904

Herstellernummer

1068/904

Hersteller

UTD

Ereignisspeicher:

ja

Betriebsspannung:

230 V

Busfähig:

ja

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Schnittstelle extern:

ja

Höhe:

280 mm

Breite:

435 mm

Tiefe:

325 mm

Kit antintrusione 1068 HOME PREMIUM, costitiuito da: 1 centrale di gestione cod. 1068/005, 1 tastiera LCD cod. 1068/021, 1 interfaccia IP/Wifi cod. 1068/013, 3 doppia tecnologia cod. 1033/132, 1 comunicatore telefonico GSM con sintesi vocale integrata cod. 1068/458, 1 Sirena esterna autoalimentata cod. 1033/414 e 1 griglia di protezione per la sirena cod. 1033/417