URMET SPA - UTD1068/902 KIT 1068 IMPIANTO BASE - 1068/902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ereignisspeicher - ja
Betriebsspannung - 230 V
Busfähig - ja
Mit Netzteil - ja
Notstromversorgung integriert - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156068333
Artikelnummer
UTD1068/902
Herstellernummer
1068/902
Hersteller
UTD
Ereignisspeicher:
ja
Betriebsspannung:
230 V
Busfähig:
ja
Mit Netzteil:
ja
Notstromversorgung integriert:
ja
Schnittstelle extern:
ja
Höhe:
280 mm
Breite:
435 mm
Tiefe:
325 mm
Kit antintrusione 1068 HOME BASIC, composto da: 1 centrale di gestione cod. 1068/005, 1 tastiera LCD cod. 1068/021, 1 interfaccia IP/Wifi cod. 1068/013, 3 doppia tecnologia cod. 1033/132, 1 Sirena esterna autoalimentata cod. 1033/414 e 1 griglia di protezione per la sirena cod. 1033/417