Startseite

URMET SPA - UTD1068/010 CENTRALE BUS MULTIF.10/66 INGR - 1068/010

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1068/010 CENTRALE BUS MULTIF.10/66 INGR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ereignisspeicher - ja

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Busfähig - ja

  • Mit Netzteil - ja

  • Notstromversorgung integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156064274

Artikelnummer

UTD1068/010

Herstellernummer

1068/010

Hersteller

UTD

Ereignisspeicher:

ja

Betriebsspannung:

230 V

Busfähig:

ja

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Schnittstelle extern:

ja

Höhe:

275 mm

Breite:

290 mm

Tiefe:

95 mm

La centrale 1068/010 offre 10 ingressi espandibili fino a 66, con 8 zone di parzializzazione. Il sistema è in grado di gestire sia dispositivi filari che wireless e di integrare prodotti di videosorveglianza controllabili localmente e da remoto, mediantesmartphone e tablet. Il sistema è multilingua, è certificato EN50131 ed è in grado di gestire chiamate di soccorso e trasmettere protocolli numerici verso gli Istituti di vigilanza.\nI vettori di comunicazione utilizzati sono multipli: infatti il Sistema1068 può comunicare tramite protocollo IP (WiFi ed Ethernet) o la rete GSM.\nL’impianto si programma e si configura o tramite tastiera o tramite l’applicazione 1068SET, un'App per Tablet Android, semplice e intuitiva, dedicata agli installatori. Gli organi di comando per l’utente sono: la tastiera, i lettori chiave di prossimità, i lettori di chiave elettronica, il programmatore orario e l’applicazione Urmet Secure.