Startseite

URMET SPA - UTD1067/458 MODULO GSM - 1067/458

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1067/458 MODULO GSM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funk-Ersatzweg (GSM) - ja

  • Mit Gehäuse - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Antintrusione via filo

EAN

8021156040063

Artikelnummer

UTD1067/458

Herstellernummer

1067/458

Hersteller

UTD

Funk-Ersatzweg (GSM):

ja

Mit Gehäuse:

nein

Interfaccia telefonica per linea GSM per il collegamento delle centrali mod. 1067 alla rete telefonica GSM per l’invio di segnalazioni di allarme e la ricezione di comandi da remoto. Può essere utilizzato anche con il comunicatore PSTN Sch. 1067/002. Dotato di trasmettitore e ricevitore GSM bibanda (900/1800 MHz) e completo di antenna da inserire all’interno della centrale Sch. 1067/032. Alimentazione: 13,8Vcc (da centrale); assorbimento: 150mA.