URMET SPA - UTD1067/435 LETTORE SUPPLEMENTARE DI PROX - 1067/435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scharfschaltung mechanisch - nein
Scharfschaltanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156034901
Artikelnummer
UTD1067/435
Herstellernummer
1067/435
Hersteller
UTD
Scharfschaltung mechanisch:
nein
Scharfschaltanzeige:
ja
Lettore di prossimità per sistema MOD. 1067. IMQA 1° LIVELLO. Consente di attivare e disattivare l'impianto, anche parzialmente, tramite chiave transponder COLORE: NERO. Il lettore in grado di leggere le chiavi trasponder Sch. 1056/032, Dotato di 4 leddi segnalazione (3 per lo stato del sistema e 1 per la memoria di allarme) e 2 ingressi di allarme. grado di protezione: IP40/IK02;
Ein URMET SPA Produkt
Entdecken Sie die URMET SPA-Serie


