URMET SPA - UTD1067/032A CENTRALE BUS 8/64 INGRESSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 6
Anzahl der Sabotagegruppen - 1
Integriertes Wählgerät - nein
Betriebsspannung - 230 V
Ereignisspeicher - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156053254
Artikelnummer
UTD1067/032A
Herstellernummer
1067/032A
Hersteller
UTD
Anzahl der Meldegruppen:
6
Anzahl der Sabotagegruppen:
1
Integriertes Wählgerät:
nein
Betriebsspannung:
230 V
Ereignisspeicher:
ja
Busfähig:
ja
Funkanbindung:
ja
Mit Netzteil:
ja
Notstromversorgung integriert:
ja
Schnittstelle extern:
ja
Höhe:
100 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
360 mm


