Startseite

URMET SPA - UTD1067/021 TASTIERA DI COM. LCD DA APPOG. - 1067/021

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1067/021 TASTIERA DI COM. LCD DA APPOG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit LCD-Anzeige - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistema 1067

EAN

8021156034857

Artikelnummer

UTD1067/021

Herstellernummer

1067/021

Hersteller

UTD

Mit LCD-Anzeige:

ja

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Tastiera che permette sia la programmazione che l’attivazione/disattivazione totale o parziale del sistema 1067. E' in grado di segnalare a display lo stato d’attivazione di ciascuna zona o la presenza di tutte le possibili anomalie dell'impianto. - Display LCD alfanumerico retroilluminato - 1 ingressi NC per collegamento rivelatori - 1 ingresso per ascolto ambientale - Tastiera numerica a 19 tasti retroilluminati, di cui 3 per richiamo informazioni e 4 per scorrimento menu - Led per visualizzazioni riassuntive - Funzione tamper - Indirizzamento logico in programmazione - Alimentazione: 12Vcc (tramite bus)