URMET SPA - UTD1061/906 KIT FURTO EASY C/1061/103 E IR - 1061/906

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung - 230 V
Mit Netzteil - ja
Höhe - 240 mm
Breite - 340 mm
Tiefe - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
8021156052097
Artikelnummer
UTD1061/906
Herstellernummer
1061/906
Hersteller
UTD
Betriebsspannung:
230 V
Mit Netzteil:
ja
Höhe:
240 mm
Breite:
340 mm
Tiefe:
85 mm
Kit antintrusione filare con centrale 1061/103 e costituito da: n.1 Kit chiave , n.1 Kit adattatore, n.2 Sensori Infrarossi, n.1 Sirena esterna autoalimentata, n.1 Contatto magnetico Caratteristiche: 2 zone liberamente parzializzabili; 3 linee di tipo normalmente chiuso; associazione libera delle linee alle zone; segnalazione con led dello stato di impianto; 1 ingresso sabotaggio 24h; numero max inseritori (a chiave e/o trasponder): 4; numero max tastiere: 4; numero max chiavi: 10; 1 uscita relè libera da potenziale; 1 uscita per sirena interna; 1 uscita per sirena autoalimentata; batteria: 12Vcc-7,2Ah (Sch. 1033/601); alimentazione: 220-240Vca @50/60Hz; uscita alimentatore: 14,4Vcc-1,5A; corrente dispositivi esterni: 550mA; grado di protezione: IP30/IK02. Dimensioni (L x A x P): 340 x 240 x 85 mm.


