URMET SPA - UTD1061/335 LETTORE CHIAVE SUPPLEM.+ADATT. - 1061/335

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scharfschaltung mechanisch - nein
Scharfschaltanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156034550
Artikelnummer
UTD1061/335
Herstellernummer
1061/335
Hersteller
UTD
Scharfschaltung mechanisch:
nein
Scharfschaltanzeige:
ja
Inseritore supplementare per centrali seirie 1061. IMQA 1° LIVELLO. Consente di attivare e disattivare l'impianto, anche parzialmente, tramite chiave elettronica. L'adattatore fornito a corredo prodotto consente l'installazione dell'inseritore su telai SIMON URMET (1 modulo). Alimentazione: 12Vcc; assorbimento a 12Vcc: 7,5mA (a riposo) - 16mA (massimo); grado di protezione: IP40; peso: 200gr; dimensioni (L x A x P): 22 x 42,5 x 51 mm. Coperchio: ABS, colore grigio antracite. Il lettore è in grado di leggere le chiavi Sch. 1061/332.
Ein URMET SPA Produkt
Entdecken Sie die URMET SPA-Serie


